Kimtech™ Pure™ törlőkendők Nagy tekercs K

Cikkszám: 089242 K
(0,32 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Pure törlőkendők - nagy tekercs
Kendők száma 600
Rétegek 1
Tekercsmag ⌀ 6 cm
Szélesség 340 mm
Hossz 380 mm
Festék fehér
Hozzávaló tartó/adagoló 089265, 089266, 089267
Termék fajtája Papír törlőkendők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089242 K
EAN / GTIN 5027375019692
Gyártó száma 7623

Leírás

Kivitel:

A Kimtech™ Pure™ tisztítókendők nagy teljesítményű törlőkendők, amelyek alkalmasak ISO 4 vagy magasabb kategóriájú tisztaterekben való használatra. Tökéletesen alkalmasak kritikus készülékek és felületek száraz letörlésére a különböző ágazatokban. Enyhén szöszöl és nagy felszívó képességű érzékeny felhasználásokhoz és felületekhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz