Van alternatíva erre a termékre

Ipari tisztítókendők R

Cikkszám: 089145 R
Kedvezmény
51,50 €
(0,14 € / 1 Abrisse)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó azonosító 520372
    Korábbi Tork megnevezés 520
    Kendők száma 210
    Szélesség 374 mm
    Hossz 238 mm
    Hozzávaló tartó/adagoló Handy-Box
    Termék fajtája Papír tisztítókendők

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 089145 R
    EAN / GTIN 7322540057515
    Gyártó száma 520371

    Leírás

    Kivitel:

    A tisztítás a foltok és szennyeződések eltávolítását jelenti felületekről, gépekről vagy szerszámokról olyan kendőkkel, melyeket szárazon, vagy vízzel, oldó- vagy tisztítószerrel kell használni.
    Tork ipari tisztítókendők (520): Eszterga- és marószerszámok, stancoló-, vágó- és peremező automaták, motoralkatrészek és munkadarabok tisztításához. Lágy, rugalmas és oldószernek ellenáll, keskeny helyek tisztításához és olaj és zsír eltávolításához. exelClean™ hatással a professzionális tisztítási eredményekhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz