{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 2 | |
Max. nyomóerő | 8,1 kN | |
Lökőrúd ⌀ | 42 mm | |
Kinyúlás a lökőrúd közepéig | 164 mm | |
Max. lökethossz | 300 mm | |
Öntvénytest magassága | 545 mm | |
Max. munkadarab ⌀-höz | 320 mm | |
A felfekvő tárcsa horonyszélességei | 15/25/35/50 mm | |
Alapterület szélesség | 198 mm | |
Alapterület mélység | 358 mm | |
Súly | 45 kg | |
Termék fajtája | Forgótüskés prés |
Cikkszám | 086790 2 | |
Gyártó száma | 107076 |