{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 1 | |
Max. nyomóerő | 6,57 kN | |
Lökőrúd ⌀ | 36 mm | |
Kinyúlás a lökőrúd közepéig | 104 mm | |
Max. lökethossz | 200 mm | |
Öntvénytest magassága | 400 mm | |
Max. munkadarab ⌀-höz | 200 mm | |
A felfekvő tárcsa horonyszélességei | 10/15/22/30 mm | |
Alapterület szélesség | 172 mm | |
Alapterület mélység | 277 mm | |
Súly | 25 kg | |
Termék fajtája | Forgótüskés prés |
Cikkszám | 086790 1 | |
Gyártó száma | 107074 |