Kézi könyökemelős prés, Típus: 2,5

Cikkszám: 086760 2,5
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 2,5
Nyomóerő rövid löketnél 8 kN
Lökethossz nagy 0 mm - 42 mm
Kinyúlás 90 mm
Beépítési magasság 70 mm - 190 mm
Felfogó menet a nyomórúdban 10 H 7 mm
Asztal szélessége 150 mm
Asztal mélysége 100 mm
T-hornyok DIN 650 szerint 1 db 10 méret
Magasság kar nélkül 320 mm
Alapterület szélesség 150 mm
Alapterület mélység 200 mm
Súly 11,5 kg
Termék fajtája Karos prés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086760 2,5
Másolás
EAN / GTIN 2050000997099
Másolás
Gyártó száma A1001.001
Másolás
Gyártó GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de

Leírás

Kivitel:

Stabil, üreges öntvény test nagy talpfelülettel. Talp 4 furattal munkapadon stb. való rögzítéshez. A présszerszám befogó játékmentesen mozog egy prizmavezetőben és állítható a magassága. A lökethossz (nyomórúd-löket) csavar segítségével a kívánt magasságra állítható. A felfekvő asztalon 10 mm-es T-horony található a munkadarab rögzítéséhez.

Felhasználás:

Kiütő, szegecselő, tömörítő és stancoló munkákhoz, valamint hajlításhoz, nyomatáshoz és besajtoláshoz.

Szín:

Világosszürke RAL 7035.

Figyelem:

Levegős rásegítésű karos prések az online shopban a 086761 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz