{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 12 | |
Nyomóerő hosszú löketnél | 16 kN | |
Nyomóerő rövid löketnél | 20 kN | |
Lökethossz nagy | 0 mm - 45 mm | |
Lökethossz kicsi | 0 mm - 23 mm | |
Kinyúlás | 120 mm | |
Beépítési magasság | 75 mm - 240 mm | |
Felfogó menet a nyomórúdban | 10 H 7 mm | |
Asztal szélessége | 200 mm | |
Asztal mélysége | 170 mm | |
T-hornyok DIN 650 szerint | 1 db 10 méret | |
Magasság kar nélkül | 500 mm | |
Alapterület szélesség | 180 mm | |
Alapterület mélység | 310 mm | |
Súly | 32 kg | |
Termék fajtája | Karos prés |
Cikkszám | 086760 12 | |
EAN / GTIN | 2050001742469 | |
Gyártó száma | A3001.001 |