Szemes csavar M16

Cikkszám: 086472 M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet ⌀ Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teherbírás WLL SF 4:1 4 t
Gyűrű belső ⌀ A 35 mm
Gyűrű külső ⌀ B 63 mm
Felfekvő rész váll ⌀ C 35 mm
Méret D 14 mm
Anya menethossza E 14 mm
Teljes magasság F 62 mm
Menet ⌀ M16
Menethossz 27 mm
Súly 0,31 kg
Termék fajtája Szemes csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086472 M16
EAN / GTIN 2050001741776

Leírás

Kivitel:

Nagy szilárdságú szemes csavarok / anyák, piros színben.

Figyelem:

A szemes csavarokat és anyákat ne tegye ki a becsavarozási tengelyhez képes 90°-os terhelésnek!
SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz