Szemes csavar M10

Cikkszám: 086472 M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
328 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet ⌀ Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teherbírás WLL SF 4:1 1 t
Gyűrű belső ⌀ A 25 mm
Gyűrű külső ⌀ B 45 mm
Felfekvő rész váll ⌀ C 25 mm
Méret D 10 mm
Anya menethossza E 10 mm
Teljes magasság F 45 mm
Menet ⌀ M10
Menethossz 17 mm
Súly 0,11 kg
Termék fajtája Szemes csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086472 M10
EAN / GTIN 2050001758019

Leírás

Kivitel:

Nagy szilárdságú szemes csavarok / anyák, piros színben.

Figyelem:

A szemes csavarokat és anyákat ne tegye ki a becsavarozási tengelyhez képes 90°-os terhelésnek!
SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz