Rögzítő lánc 2 ágú, Hasznos hossz: 2m

Cikkszám: 086426 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos hossz (m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lánc ⌀ 8 mm
Hasznos hossz 2 m
Teherbírás WLL β = 0°– 45° 2 800 kg
Teherbírás WLL β = 45°– 60° 2 000 kg
Termék fajtája Rögzítő lánc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086426 2
EAN / GTIN 4032378140589
Gyártó száma H28SL2TYP1

Leírás

Kivitel:

Rögzítő lánc H jelöléssel (a Német Szakmai Szövetség engedélye).
Nagy szilárdságú láncfüggeszték villás fejű kampóval feketére festett lánccal.

Figyelem:

További méretek és kivitelek (pl. biztonsági teheremelő kampó) külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz