Rögzítő lánc 2 ágú 1 m

Cikkszám: 086426 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos hossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Lánc ⌀ 8 mm
    Hasznos hossz 1 m
    Teherbírás WLL β = 0°– 45° 2 800 kg
    Teherbírás WLL β = 45°– 60° 2 000 kg
    Termék fajtája Rögzítő lánc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 086426 1
    EAN / GTIN 4032378140572
    Gyártó száma H28SL1TYP1

    Leírás

    Kivitel:

    Rögzítő lánc H jelöléssel (a Német Szakmai Szövetség engedélye).
    Nagy szilárdságú láncfüggeszték villás fejű kampóval feketére festett lánccal.

    Figyelem:

    További méretek és kivitelek (pl. biztonsági teheremelő kampó) külön rendelésre szállíthatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz