{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kerülethossz | 10 m | |
Hasznos hossz | 5 m | |
Heveder szélesség | 72 mm | |
Szimpla terhelés közvetlenül WLL | 5 000 kg | |
Szimpla terhelés átfűzve WLL | 4 000 kg | |
Dupla terhelés WLL max. 7° | 10 000 kg | |
Dupla terhelés WLL 7°− 45° | 7 000 kg | |
Dupla terhelés WLL 45°− 60° | 5 000 kg | |
Termék fajtája | Végtelenített körheveder |
Cikkszám | 086275 5 | |
EAN / GTIN | 4049924501770 | |
Gyártó száma | TE050050 |