Végtelenített körheveder, piros, 5000 kg, Hasznos hossz: 1m

Cikkszám: 086275 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos hossz (m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kerülethossz 2 m
Hasznos hossz 1 m
Heveder szélesség 72 mm
Szimpla terhelés közvetlenül WLL 5 000 kg
Szimpla terhelés átfűzve WLL 4 000 kg
Dupla terhelés WLL max. 7° 10 000 kg
Dupla terhelés WLL 7°− 45° 7 000 kg
Dupla terhelés WLL 45°− 60° 5 000 kg
Termék fajtája Végtelenített körheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086275 1
EAN / GTIN 2050001735843
Gyártó száma TE050010

Leírás

Kivitel:

Rendkívül ellenállóképes végtelenített körhevederek (EN 1492-2), varrás nélküli kopásálló köpennyel.

Felhasználás:

Szerkezeti elemek emelésére és mozgatására.

Figyelem:

Szállítás külön rendelésre az alábbi terhelhetőségig: 150 t (poliészter), 180 t (dyneema).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz