Tartóheveder, 1 részes, feszítőcsattal, 2 darabos készlet, Hossz: 5m

Cikkszám: 086205 5
Ár beállítása 2 Darab (1,26 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
920 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 5 m
Hevederszélesség 25 mm
Maximális tartóerő LC 300 daN
Készlet tartalma 2
Termék fajtája Tartóheveder

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086205 5
EAN / GTIN 4049924500018
Gyártó száma SBIGH/105/OR/2PCS
Gyártó Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Leírás

Kivitel:

Speciális szerkezetű feszítőcsat (átcsúszás elleni védelem), nagy nyílással és feszítőerővel.

Felhasználás:

Szerkezeti elemek leszorítására, rögzítésére és összeszorítására műhelyben és a szállítási biztosítóként.

Figyelem:

A tartóhevederek nem rendelkeznek színjelöléssel. A színek eltérőek lehetnek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz