Tartóheveder, 1 részes, feszítőcsattal, 2 darabos készlet 2 m

Cikkszám: 086205 2
Ár beállítása 2 Darab (2,52 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 2 m
Hevederszélesség 25 mm
Maximális tartóerő LC 300 daN
Készlet tartalma 2
Termék fajtája Tartóheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086205 2
EAN / GTIN 8718126084171
Gyártó száma SBIG/102/OR

Leírás

Kivitel:

Speciális szerkezetű feszítőcsat (átcsúszás elleni védelem), nagy nyílással és feszítőerővel.

Felhasználás:

Szerkezeti elemek leszorítására, rögzítésére és összeszorítására műhelyben és a szállítási biztosítóként.

Figyelem:

A tartóhevederek nem rendelkeznek színjelöléssel. A színek eltérőek lehetnek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz