{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 5 m | |
Hevederszélesség | 30 mm | |
Szimpla terhelés közvetlenül WLL | 1 000 kg | |
Szimpla terhelés átfűzve WLL | 800 kg | |
Dupla terhelés WLL max. 7° | 2 000 kg | |
Dupla terhelés WLL 7°− 45° | 1 400 kg | |
Dupla terhelés WLL 45°− 60° | 1 000 kg | |
Termék fajtája | Emelőheveder |
Cikkszám | 086170 5 | |
EAN / GTIN | 4025092350129 | |
Gyártó száma | HBD 01000-L1 5m |