Emelőpánt, ibolyakék, 1000 kg, kétrétegű, Hossz: 2m

Cikkszám: 086170 2
(9,23 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
340 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 2 m
Hevederszélesség 30 mm
Szimpla terhelés közvetlenül WLL 1 000 kg
Szimpla terhelés átfűzve WLL 800 kg
Dupla terhelés WLL max. 7° 2 000 kg
Dupla terhelés WLL 7°− 45° 1 400 kg
Dupla terhelés WLL 45°− 60° 1 000 kg
Termék fajtája Emelőheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086170 2
EAN / GTIN 4053981279251
Gyártó száma HBD 01000-L1 2m

Leírás

Kivitel:

Rendkívül ellenállóképes végtelenített emelőhevederek (Euro-hevederek EN 1492-1 a B2 alaknak megfelelően). Mindkét szabad végén keskenyített (daru-) fülekkel.

Felhasználás:

Nagy emelt elemekhez, a teher egyszerűsített be- és kiakasztásával.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz