Végtelenített körheveder, zöld, 2000 kg 4 m

Cikkszám: 086150 4
(8,90 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos hossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kerülethossz 8 m
Hasznos hossz 4 m
Heveder szélesség 46 mm
Szimpla terhelés közvetlenül WLL 2 000 kg
Szimpla terhelés átfűzve WLL 1 600 kg
Dupla terhelés WLL max. 7° 4 000 kg
Dupla terhelés WLL 7°− 45° 2 800 kg
Dupla terhelés WLL 45°− 60° 2 000 kg
Termék fajtája Végtelenített körheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086150 4
EAN / GTIN 4025092360487
Gyártó száma RSE-02000-L1 4m

Leírás

Kivitel:

Rendkívül ellenállóképes végtelenített körhevederek (EN 1492-2), varrás nélküli kopásálló köpennyel.

Felhasználás:

Szerkezeti elemek emelésére és mozgatására.

Figyelem:

Szállítás külön rendelésre az alábbi terhelhetőségig: 150 t (poliészter), 180 t (dyneema).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz