{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kerülethossz | 4 m | |
Hasznos hossz | 2 m | |
Heveder szélesség | 46 mm | |
Szimpla terhelés közvetlenül WLL | 2 000 kg | |
Szimpla terhelés átfűzve WLL | 1 600 kg | |
Dupla terhelés WLL max. 7° | 4 000 kg | |
Dupla terhelés WLL 7°− 45° | 2 800 kg | |
Dupla terhelés WLL 45°− 60° | 2 000 kg | |
Termék fajtája | Végtelenített körheveder |
Cikkszám | 086150 2 | |
EAN / GTIN | 4025092360463 | |
Gyártó száma | RSE-02000-L1 2m |