{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Emelési magasság | 160 mm | |
Olajmennyiség | 1 135 ml | |
Henger külső ⌀ | 125 mm | |
Hossz behúzva | 285 mm | |
Maximális nyomóerő | 500 kN | |
Súly | 24 kg | |
Termék fajtája | Hidraulika henger |
Cikkszám | 086060 50/160 | |
EAN / GTIN | 4025092150323 | |
Gyártó száma | YS-50/160, | |
Gyártó | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |