Univerzális henger YS 10/150

Cikkszám: 086060 10/150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nyomóerő / löket (t / mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Emelési magasság 150 mm
Olajmennyiség 218 ml
Henger külső ⌀ 57 mm
Hossz behúzva 250 mm
Maximális nyomóerő 100 kN
Súly 4,1 kg
Termék fajtája Hidraulika henger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086060 10/150
EAN / GTIN 4025092150088
Gyártó száma YS-10/150,

Leírás

Kivitel:

Minden be- és ráépített alkatrész megfelel a metrikus szabványsorozatnak, amely lényegesen megkönnyíti a beszerelési és szervizmunkákat és az alkatrészek beszerzését is lényegesen leegyszerűsíti. 100 %-ban kompatibilis minden 700 bar-os hidraulikus rendszerrel.
Az univerzális hengereket rendkívüli oldalterhelés-tűrő képesség jellemzi, rugós visszahúzással és csupán egyetlen gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozóval rendelkeznek.

Felhasználás:

Minden nyomó munkához, melynél fontos a nagy erő és a kis méretek. Ideálisan használható berendezéseken és műhelypréseken az alapkivitelben metrikus rögzítőmenetnek köszönhetően. Minden helyzetben használható.

Tartalom:

Nyomócsatlakozó 3/8-NPT. Szállítás üzemkész állapotban, vagyis csatlakozó karmantyúval, edzett acél nyomóidommal és rögzítőmenettel együtt történik, csatlakozóvezetékek és adapter nélkül.

Figyelem:

A zárt rendszerek gyárilag előre összeszerelve, feltöltve és légtelenítve.
Hidraulika szivattyút lásd a 086050 sz., hidraulika tömlőt a 086081 sz., nyomásmérőt a 086087 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz