ERGO360 láncos emelő lehajtható markolattal, Teherbírás: 3t

Cikkszám: 086018 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás (t) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Normál emelési magasság 1,5 m
Láncágak száma 1
Teherbírás 3 000 kg
Súly 17,2 kg
Termék fajtája Láncos emelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086018 3
EAN / GTIN 4053981979649
Gyártó száma 192028553 / 4053981979649

Leírás

Kivitel:

Emelő ERGO alumínium kézikarral és integrált, csúszásmentes lehajtható markolattal. Különböző munkavégzési helyzeteket és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé a fogáshelyzet változtatásával. Akár 30%-kal kisebb hajtóerő. Ergonomikus termékforma az optimális biztonság érdekében. A fel- és lehajtható fogantyú rögzül és mindkét irányba elforgatható. Alkalmas az emelő hordozásához.

Felhasználás:

Univerzális készülék intenzív, sokoldalú felhasználáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz