ERGO360 láncos emelő lehajtható markolattal 0,75 t

Cikkszám: 086018 0,75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás (t) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Normál emelési magasság 1,5 m
Láncágak száma 1
Teherbírás 750 kg
Súly 6,7 kg
Termék fajtája Láncos emelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086018 0,75
EAN / GTIN 4053981979625
Gyártó száma ERGO360 750, 0,75t,

Leírás

Kivitel:

Emelő ERGO alumínium kézikarral és integrált, csúszásmentes lehajtható markolattal. Különböző munkavégzési helyzeteket és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé a fogáshelyzet változtatásával. Akár 30%-kal kisebb hajtóerő. Ergonomikus termékforma az optimális biztonság érdekében. A fel- és lehajtható fogantyú rögzül és mindkét irányba elforgatható. Alkalmas az emelő hordozásához.

Felhasználás:

Univerzális készülék intenzív, sokoldalú felhasználáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz