Lapos rögzítőmágnes furattal 48 mm

Cikkszám: 085932 48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
840 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 870 N
48 mm
Furat ⌀ 8,5 mm
Magasság 11,5 mm
Mágnesmag anyaga Neodímium
Maximális hőállóság 80 °C
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085932 48
EAN / GTIN 2050001849205
Gyártó száma E1005

Leírás

Kivitel:

  • Hőálló maximum 80 °C-ig.
  • Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.
  • Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3 – 6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz