Lapos rögzítőmágnes furattal 13 mm

Cikkszám: 085932 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 961 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 30 N
13 mm
Furat ⌀ 3 mm
Magasság 4,5 mm
Mágnesmag anyaga Neodímium
Maximális hőállóság 80 °C
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085932 13
EAN / GTIN 2050001839497
Gyártó száma E999

Leírás

Kivitel:

  • Hőálló maximum 80 °C-ig.
  • Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.
  • Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3 – 6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz