Rúdmágnes illesztési mérettel 6 mm

Cikkszám: 085929 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
598 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges tartóerő 10 N
    6 mm
    Magasság 20 mm
    Maximális rövidítési méret, hátoldal 10 mm
    Mágnesmag anyaga neodímium
    Munkadarab felülete Nikkel
    Maximális hőállóság 80 °C
    Termék fajtája Rúdrögzítő mágnes

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 085929 6
    EAN / GTIN 2050001735775
    Gyártó száma E750

    Leírás

    Kivitel:

    • Árnyékolt rúdmágnes 3 6-szoros tartóerővel a kemény ferrites mágnesekhez képest.
    • Illesztési tűrés h6 külső ⌀-re
    • Hőálló maximum 80 °C-ig.
    • Neodímium mágnesmag.

    Felhasználás:

    Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz