Rúdmágnes illesztési mérettel 16 mm

Cikkszám: 085929 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
237 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 150 N
16 mm
Magasság 20 mm
Maximális rövidítési méret, hátoldal 2 mm
Mágnesmag anyaga neodímium
Munkadarab felülete Nikkel
Maximális hőállóság 80 °C
Termék fajtája Rúdrögzítő mágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085929 16
EAN / GTIN 2050001737618
Gyártó száma E754

Leírás

Kivitel:

  • Árnyékolt rúdmágnes 3 6-szoros tartóerővel a kemény ferrites mágnesekhez képest.
  • Illesztési tűrés h6 külső ⌀-re
  • Hőálló maximum 80 °C-ig.
  • Neodímium mágnesmag.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz