Lapos rögzítőmágnes készlet, 2 darabos menetes csappal 66 mm

Cikkszám: 085926 66
Ár beállítása 2 Darab (19,20 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 180 N
66 mm
Magasság 8,5 mm
Magasság menettel 23,5 mm
Mágnesmag anyaga neodímium
Munkadarab felülete gumírozott
Menet M8
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085926 66
EAN / GTIN 5012095608417
Gyártó száma E854

Leírás

Kivitel:

  • Árnyékolt lapos rögzítőmágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tartóerővel.
  • Korrózióálló és felületvédelem a gumírozott felületnek köszönhetően.
  • A gumírozás növeli az oldalsó tartóerőket.
  • Neodímium mágnesmag.

Felhasználás:

Lakkozott felületeken nem hagy karcot és nem csúszik le.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz