Lapos rögzítőmágnes készlet, 2 darabos menetes csappal 43 mm

Cikkszám: 085926 43
Ár beállítása 2 Darab (13,05 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 85 N
43 mm
Magasság 6 mm
Magasság menettel 21 mm
Mágnesmag anyaga neodímium
Munkadarab felülete gumírozott
Menet M6
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085926 43
EAN / GTIN 5012095608394
Gyártó száma E853

Leírás

Kivitel:

  • Árnyékolt lapos rögzítőmágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tartóerővel.
  • Korrózióálló és felületvédelem a gumírozott felületnek köszönhetően.
  • A gumírozás növeli az oldalsó tartóerőket.
  • Neodímium mágnesmag.

Felhasználás:

Lakkozott felületeken nem hagy karcot és nem csúszik le.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz