{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges tartóerő | 10 N | |
⌀ | 13 mm | |
Magasság | 4,5 mm | |
Magasság menettel | 11,5 mm | |
Mágnesmag anyaga | Ferrit | |
Munkadarab felülete | horganyzott | |
Menet | M3 | |
Menetes persely | igen | |
Maximális hőállóság | 120 °C | |
Súly | 5 g | |
Termék fajtája | Lapos rögzítőmágnes |
Cikkszám | 085915 13 | |
EAN / GTIN | 2050000964992 | |
Gyártó száma | E861 |