Lapos rögzítőmágnes belső menettel 10 mm

Cikkszám: 085915 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
494 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges tartóerő 4 N
    10 mm
    Magasság 4,5 mm
    Magasság menettel 11,5 mm
    Mágnesmag anyaga Ferrit
    Munkadarab felülete horganyzott
    Menet M3
    Menetes persely igen
    Maximális hőállóság 120 °C
    Súly 3 g
    Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 085915 10
    EAN / GTIN 2050000964985
    Gyártó száma E860

    Leírás

    Kivitel:

    • Árnyékolt kemény ferrit rögzítő mágnes menetes persellyel.
    • Horganyzott felület.
    • Hőálló maximum 120 °C-ig.

    Felhasználás:

    Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

    Figyelem:

    Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz