Lapos rögzítőmágnes belső menettel 100 mm

Cikkszám: 085915 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 900 N
100 mm
Magasság 22 mm
Magasság menettel 42 mm
Mágnesmag anyaga Ferrit
Munkadarab felülete horganyzott
Menet M12
Menetes persely igen
Maximális hőállóság 120 °C
Súly 940 g
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085915 100
EAN / GTIN 2050001735751
Gyártó száma E874

Leírás

Kivitel:

  • Árnyékolt kemény ferrit rögzítő mágnes menetes persellyel.
  • Horganyzott felület.
  • Hőálló maximum 120 °C-ig.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz