Precíziós hengerzár magas kengyellel megosztott kulcs 40 mm

Cikkszám: 085876 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 116 Profi
Ház ⌀ 40 mm
Belső kengyelmagasság 60 mm
Ház anyaga Sárgaréz
Zárás megosztott kulcs
Magas kengyel igen
Edzett kengyel igen
Kettes reteszelésű kengyel igen
kulcslyuk fedéllel nem
Zárak száma 1
Kulcsok száma 2
Termék fajtája Lakat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085876 40
EAN / GTIN 4003482453124
Gyártó száma 116HB 40 60 Z1 GL

Leírás

Kivitel:

Masszív sárgaréz test, rozsdamentes precíziós zárszerkezet, edzett, krómozott és kettős reteszelésű acélkengyellel.
Extra magas kengyellel.
A 116 Profi sorozat a következő speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállítható: Minta szerint készült zárak vagy főkulccsal és pótkulccsal rendelkező zárak.
A lakat egy masszív sárgaréz testtel rendelkezik, melyek kapukat, eszközöket és sok minden mást biztosítanak - mindezt még rugalmasabban!
Ennek a lakatnak a különlegessége a különösen magas kengyel. Ezzel a lakatot még rugalmasabban elhelyezheti a különböző helyeken. A lakat kengyele ezen túlmenően acél keménységű és kettős reteszelésű. A precíziós zárszerkezettel rendelkező 116 HB Profi belső részét a sárgaréz ház optimálisan védi rozsda ellen.

Funkció:

Az azonos kulcs azt jelenti, hogy a kulcs több zárat ill. hengerzárat nyit.

Tartalom:

Lakat 2 kulccsal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz