{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ház ⌀ | 40 mm | |
Kengyel ⌀ | 6,5 mm | |
Ház anyaga | Alumínium | |
Szár anyaga | Acél | |
Zárás | egyedi kulcs | |
Zárberendezéshez alkalmas | nem | |
Edzett kengyel | igen | |
Kettes reteszelésű kengyel | igen | |
Zárszerkezet | rozsdamentes zárszerkezet | |
Zárak száma | 1 | |
Kulcsok száma | 2 | |
Termék fajtája | Lakat |
Cikkszám | 085868 40 | |
EAN / GTIN | 4003482360606 | |
Gyártó száma | 770 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ALUTITAN lakat egyedi kulcs, Ház ⌀: 40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
804 darabszám azonnal szállítható
7,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
778 darabszám azonnal szállítható
13,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kettes reteszelésű kengyel | igen | igen |
Kengyel ⌀ | 6,5 mm | 6 mm |
Ház ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Zárberendezéshez alkalmas | nem | nem |
Zárás | egyedi kulcs | egyedi kulcs |
Ház anyaga | Alumínium | Nemesacél, INOX |
Termék fajtája | Lakat | Lakat |