ALUTITAN lakat egyedi kulcs, Ház ⌀: 30mm

Cikkszám: 085868 30
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
505 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 30 mm
Kengyel ⌀ 5 mm
Ház anyaga Alumínium
Szár anyaga Acél
Zárás egyedi kulcs
Zárberendezéshez alkalmas nem
Edzett kengyel igen
Kettes reteszelésű kengyel igen
Zárszerkezet rozsdamentes zárszerkezet
Zárak száma 1
Kulcsok száma 2
Termék fajtája Lakat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085868 30
EAN / GTIN 4003482360200
Gyártó száma 770 30
Manufacturer BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Leírás

Kivitel:

Masszív alumínium test, rozsdamentes precíziós zárszerkezet, edzett és kettős reteszelésű acélkengyel.

Funkció:

Az egyedi kulcs azt jelenti, hogy a kulcs csak egy zárat ill. hengerzárat nyit és zár és egyedi gyártású.

Tartalom:

Lakat 2 kulccsal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz