Hengerzár magas kengyellel egyedi kulcs 40 mm

Cikkszám: 085866 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 40 mm
Kengyel ⌀ 6 mm
Belső kengyelmagasság 65 mm
Ház anyaga Sárgaréz
Szár anyaga Acél
Zárás egyedi kulcs
Zárberendezéshez alkalmas nem
Hozzávaló betétek nem
Magas kengyel igen
Edzett kengyel igen
kulcslyuk fedéllel nem
Zárak száma 1
Kulcsok száma 2
Termék fajtája Lakat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085866 40
EAN / GTIN 4003482336809
Gyártó száma 222HB 40 65

Leírás

Kivitel:

Masszív sárgaréz test edzett acélkengyellel.
Extra magas kengyellel.

Funkció:

Az egyedi kulcs azt jelenti, hogy a kulcs csak egy zárat ill. hengerzárat nyit és zár és egyedi gyártású.

Tartalom:

Lakat 2 kulccsal.