Hengerzár magas kengyellel egyedi kulcs, Ház ⌀: 30mm

Cikkszám: 085866 30
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
Ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 30 mm
Kengyel ⌀ 5 mm
Belső kengyelmagasság 45 mm
Ház anyaga Sárgaréz
Szár anyaga Acél
Zárás egyedi kulcs
Zárberendezéshez alkalmas nem
Hozzávaló betétek nem
Magas kengyel igen
Edzett kengyel igen
kulcslyuk fedéllel nem
Zárak száma 1
Kulcsok száma 2
Termék fajtája Lakat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085866 30
Másolás
EAN / GTIN 4003482336502
Másolás
Gyártó száma 222HB 30 45
Másolás
Gyártó BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Leírás

Kivitel:

Masszív sárgaréz test edzett acélkengyellel.
Extra magas kengyellel.

Funkció:

Az egyedi kulcs azt jelenti, hogy a kulcs csak egy zárat ill. hengerzárat nyit és zár és egyedi gyártású.

Tartalom:

Lakat 2 kulccsal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz