Tűs feliratozó FlyMarker® mini 120/45 akkumulátoros működtetés, Akkumulátor kapacitás: 2X4Ah

Cikkszám: 085753 2X4
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor kapacitás (Ah) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Interfész: USB csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Interfész USB csatlakozó
Írásmagasság 1 mm - 10 mm
Maximális feliratozási mező szélesség 120 mm
Maximális feliratozási mező magasság 45 mm
Energiaellátás Vezetékes
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Névleges feszültség 18 V
Termék fajtája Tűs feliratozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085753 2X4
Másolás
Gyártó MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de

Leírás

Kivitel:

A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez, feliratozásához.
• Nagy teljesítményű, elektromágneses jelölőtű meghajtás.
• Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszóvédelemmel és új kialakítású paraméter kijelzővel a gyors betekintés érdekében az összes programsorba
• Nagyméretű 4,3” színes kijelző
• Legújabb folyamattechnológia a gördülékeny menükezelés és a nagyon rövid bekapcsolási idő érdekében (boot-Zeit).
• A kijelzőn kijelölt mező 1:1 előnézete.
• Ház törésálló és üvegszál erősítésű műanyagból.
• Csatlakozók: USB-A, USB-B és Ethernet.
• Feliratozás: Pontmátrix 5×7 vagy 9×13 raszterben, betűméret 1,0 – 10,0 mm és nagyobb.
• 10,0 mm-nél nagyobb betűtípus és betűméret külön ajánlatkérésre.
• Kiváló minőségű, kettős megvezetésű lineáris vezetők a pontos feliratozási eredmények érdekében.
• Íves felületek feliratozása radiálisan és axiálisan, valamint körív feliratozás.
Rendkívül kézre álló, 100%-ban mobil akkus kézi jelölőrendszer érintő kezelőfelülettel és nagyméretű 4,3 col színes kijelzővel.

Tartalom:

Feliratozó szerszámmal, tömör keményfém 90°-os jelölőtűvel. Szögmásoló csúszásgátló felülettel, beállító etalonnal és kofferre, 2 × 18V li-Ion akkuval, töltőkészülékkel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz