Kivitel:
A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez, feliratozásához.
• Nagy teljesítményű, elektromágneses jelölőtű meghajtás.
• Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszóvédelemmel és új kialakítású paraméter kijelzővel a gyors betekintés érdekében az összes programsorba
• Nagyméretű 4,3” színes kijelző
• Legújabb folyamattechnológia a gördülékeny menükezelés és a nagyon rövid bekapcsolási idő érdekében (boot-Zeit).
• A kijelzőn kijelölt mező 1:1 előnézete.
• Ház törésálló és üvegszál erősítésű műanyagból.
• Csatlakozók: USB-A, USB-B és Ethernet.
• Feliratozás: Pontmátrix 5×7 vagy 9×13 raszterben, betűméret 1,0 – 10,0 mm és nagyobb.
• 10,0 mm-nél nagyobb betűtípus és betűméret külön ajánlatkérésre.
• Kiváló minőségű, kettős megvezetésű lineáris vezetők a pontos feliratozási eredmények érdekében.
• Íves felületek feliratozása radiálisan és axiálisan, valamint körív feliratozás.
Rendkívül kézre álló, 100%-ban mobil akkus kézi jelölőrendszer érintő kezelőfelülettel és nagyméretű 4,3 col színes kijelzővel.
Tartalom:
Feliratozó szerszámmal, tömör keményfém 90°-os jelölőtűvel. Szögmásoló csúszásgátló felülettel, beállító etalonnal és kofferre, 2 × 18V li-Ion akkuval, töltőkészülékkel.