Feliratozó készülék LM280

Cikkszám: 085500 LM280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hozzávaló feliratszalag-kazetta D1
    Típus LM280
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Energiaellátás Akkus
    Lehetséges feliratszalag szélességek 6; 9; 12 mm
    Max. betűmagasság 8,1 mm
    Hálózati adapter Inkluzív
    Betűméretek száma 3
    Betűszélességek száma 2
    Betűkészletek száma 6
    Látható karakterek száma a kijelzőn 2×14
    Rendelkezésre álló karakterek/szimbólumok száma 220
    Szövegsorok száma 2
    Írás színe fekete
    Szalagvágó kivitel Manuális
    Billentyűzet kiosztás QWERTZ
    Különlegesség USB
    Súly akkumulátorral együtt 395 g
    Gyártó jelölése Dymo 280
    Hossz 206 mm
    Szélesség 108 mm
    Magasság 41 mm
    Termék fajtája Feliratozó készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 085500 LM280
    EAN / GTIN 3501170968925
    Gyártó száma S0968970

    Leírás

    Kivitel:

    Robusztus, mobil feliratozó készülékek öntapadó műanyag címkék gyors elkészítéséhez. Tartós termikus nyomtatás. Beállítható szalag előre- és hátrafutással. Energiaellátás újratölthető Li-Ion akkumulátorral, hálózati töltőkészülékkel. Egyszerű szövegszerkesztés gyorsan hozzáférhető gombok segítségével.
    Standard LabelManager™ 280 irodába és otthonra további szerkesztési lehetőséggel számítógépen / Mac-en USB csatlakozón keresztül.

    Felhasználás:

    A címkék szinte minden sima és zsírmentes felületre tapadnak.

    Tartalom:

    Fekete és fehér felirat-szalaggal, valamint kezelési utasítással együtt.

    Figyelem:

    • Különböző nyelvek állíthatók be.
    • Német billentyűzettel raktárról, különleges billentyűzetek rövid határidőre szállíthatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz