Feliratszalag-kazetta 24 mm×7 m poliészter, Típus: W

Cikkszám: 085560 W
Ár / 1 Darab (5,24 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    36,66 € / Darab
    (5,24 € / 1 Metre)
  • 5 Darab -től/tól
    30,55 € / Darab
    (4,36 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Feliratszalag hossza 7 m
Feliratszalag szélessége 24 mm
Írás színe fekete
Szalagszín fehér
Szalag anyaga poliészter
Termék fajtája Feliratszalag
Típus D1

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085560 W
EAN / GTIN 5411313537131
Gyártó száma S0720930
Gyártó NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Leírás

Kivitel:

Vízlepergető, leválasztható D1 feliratszalagok.
Feliratszalag kazetta a 085500 sz. LM500TS méretű és Mobile méretű feliratozó készülékhez.
Eredeti DYMO D1 feliratszalag LabelManager-hez, poliészter, eltávolítható, fekete-fehér, 24 mm × 7 m.
A kifejezetten a LabelManager™ és a LabelWriter™ Duo feliratozó készülékekhez kifejlesztett D1 feliratszalagok biztosítják a legtöbb címkézési feladathoz szükséges teljesítményt és sokoldalúságot. Szinte minden tiszta, sík felülethez tapadnak – beleértve a műanyagot, papírt, fémet, fát és üveget – és könnyen lehúzható hátoldallal rendelkeznek a fáradtságmentes elhelyezés érdekében. A D1 feliratszalagok sokoldalúak, tartósak, és szélességek és színek széles választékában kaphatók, így gond nélküli szervezést tesznek lehetővé az otthonában és irodájában.

Figyelem:

További címkéket az Online shopban talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz