Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez 3/P mm

Cikkszám: 085481 3/P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Írásmagasság / karakter (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Írásmagasság 3 mm
    Bélyegtípus szélessége 3,2 mm
    Beütőbetű mélysége 19,05 mm
    Bélyegtípus magassága 6,35 mm
    Jel P
    Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 085481 3/P
    EAN / GTIN 5022044021631

    Leírás

    Kivitel:

    1,5/* – 5/* méret = szám (0 - 9), betű (A - Z) és speciális karakterek (&, /, +, -, pont, vessző).
    1,5LEER – 5LEER méret − távtartó.

    Figyelem:

    A méretjelölésnél a csillag a kívánt karakter helyettesítőjeként szolgál.
    A megrendelésnél a méret adatot (pl. 3/*) kérjük, egészítse ki a kívánt karakterrel, pl. 3/1, 3/A vagy 3/& stb.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz