Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez 2/D mm

Cikkszám: 085481 2/D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Írásmagasság / karakter (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Írásmagasság 2 mm
Bélyegtípus szélessége 2 mm
Beütőbetű mélysége 19,05 mm
Bélyegtípus magassága 6,35 mm
Jel D
Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085481 2/D
EAN / GTIN 5022044024953

Leírás

Kivitel:

1,5/* – 5/* méret = szám (0 - 9), betű (A - Z) és speciális karakterek (&, /, +, -, pont, vessző).
1,5LEER – 5LEER méret − távtartó.

Figyelem:

A méretjelölésnél a csillag a kívánt karakter helyettesítőjeként szolgál.
A megrendelésnél a méret adatot (pl. 3/*) kérjük, egészítse ki a kívánt karakterrel, pl. 3/1, 3/A vagy 3/& stb.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz