Cserélhető beütőszámok és beütőbetűk, normál írás, 0 − 9 és A − Z készlet 5 mm

Cikkszám: 085480 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Írásmagasság (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Írásmagasság 5 mm
Bélyegtartó hossza 39 mm
Bélyegtípus hossza 19,05 mm
Bélyegtípus szélessége 4,8 mm
Bélyegtípus magassága 8 mm
Behelyezhető betű bélyegek száma 8
Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085480 5
EAN / GTIN 5022044020160
Gyártó száma TPFH050

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú beütő szerszám egyszerre több betűvel és számmal történő gyors és praktikus jelöléshez.

Felhasználás:

Maximum 1200 N/mm2 szilárdságú anyagok (pl. típustáblák, szerszámok, gépalkatrészek, stb.) jelöléséhez.

Tartalom:

100 bélyeg típus 12 távtartó elem (5 mm-es betűméret: 6 db) 1 csipesz 1 hatszögkulcs 1 tartóműanyag dobozban.

Alkatrész:

Külön betűk a 085481 sz. alatt a kívánt betűmagasság / betű megadásával rendelhetőek (pl. 085481 sz. 3/E méret).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz