Cserélhető beütőszámok és beütőbetűk, normál írás, 0 − 9 és A − Z készlet 2,5 mm

Cikkszám: 085480 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Írásmagasság (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Írásmagasság 2,5 mm
Bélyegtartó hossza 29 mm
Bélyegtípus hossza 19,05 mm
Bélyegtípus szélessége 2,5 mm
Bélyegtípus magassága 6,4 mm
Behelyezhető betű bélyegek száma 12
Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085480 2,5
EAN / GTIN 5022044020146
Gyártó száma TPFH025

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú beütő szerszám egyszerre több betűvel és számmal történő gyors és praktikus jelöléshez.

Felhasználás:

Maximum 1200 N/mm2 szilárdságú anyagok (pl. típustáblák, szerszámok, gépalkatrészek, stb.) jelöléséhez.

Tartalom:

100 bélyeg típus 12 távtartó elem (5 mm-es betűméret: 6 db) 1 csipesz 1 hatszögkulcs 1 tartóműanyag dobozban.

Alkatrész:

Külön betűk a 085481 sz. alatt a kívánt betűmagasság / betű megadásával rendelhetőek (pl. 085481 sz. 3/E méret).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz