Beütőbetű − külön Normál írás A − Z 4/X mm

Cikkszám: 085431 4/X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Írásmagasság / karakter (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Írásmagasság 4 mm
    Szárvastagság 9,5 mm
    Teljes hossz 70 mm
    Jel X
    Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 085431 4/X
    EAN / GTIN 5022044002487

    Leírás

    Alkalmazható:

    085405 és 085430 sz. készlet.

    Figyelem:

    A méretjelölésnél a csillag a kívánt karakter helyettesítőjeként szolgál.
    A megrendelésnél a méret adatot (pl. 3/*) kérjük, egészítse ki a kívánt karakterrel, pl. 3/1 vagy 3/A stb.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz