Beütőbetű − külön Normál írás A − Z 2/Y mm

Cikkszám: 085431 2/Y
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Írásmagasság / karakter (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Írásmagasság 2 mm
Szárvastagság 6,35 mm
Teljes hossz 63,5 mm
Jel Y
Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085431 2/Y
EAN / GTIN 5022044001176

Leírás

Alkalmazható:

085405 és 085430 sz. készlet.

Figyelem:

A méretjelölésnél a csillag a kívánt karakter helyettesítőjeként szolgál.
A megrendelésnél a méret adatot (pl. 3/*) kérjük, egészítse ki a kívánt karakterrel, pl. 3/1 vagy 3/A stb.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz