Beütőbetű − külön Normál írás A − Z 5/& mm

Cikkszám: 085431 5/&
Kedvezmény
4,29 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Írásmagasság / karakter (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Írásmagasság 5 mm
Szárvastagság 9,5 mm
Teljes hossz 70 mm
Jel ÉS jel
Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085431 5/&
EAN / GTIN 5022044002555

Leírás

Alkalmazható:

085405 és 085430 sz. készlet.

Figyelem:

A méretjelölésnél a csillag a kívánt karakter helyettesítőjeként szolgál.
A megrendelésnél a méret adatot (pl. 3/*) kérjük, egészítse ki a kívánt karakterrel, pl. 3/1 vagy 3/A stb.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz