Univerzális tubusos feliratozó W

Cikkszám: 085180 W
(8,92 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,46 € / Darab
    (8,92 € / 100 Millilitre)
  • 10 Darab -től/tól
    3,72 € / Darab
    (7,44 € / 100 Millilitre)
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 923 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szín fehér
    Maximális vonalvastagság 3 mm
    Hőálló max. 200 °C
    UV-álló igen
    vízálló igen
    Tartalom 50 ml
    Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem
    Termék fajtája Lakk toll

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 085180 W
    EAN / GTIN 048615966526
    Gyártó száma 96652

    Leírás

    Kivitel:

    Tubusos feliratozó 3 mm acélgolyós heggyel. Sűrűn folyó festék. Hőálló 200 °C-ig.

    Felhasználás:

    Minden felület (nedves, revés, érdes, rozsdás, olajos, forró...) jelöléséhez, UV- és vízálló.
    Feliratozásnál a tubus hegyét a munkadarabra kell nyomni (az acélgolyó nyit) és enyhe nyomást kell gyakorolni a tubusra (egyenletes festékkifolyás).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz