Univerzális tubusos feliratozó GR

Cikkszám: 085180 GR
(7,44 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
441 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín zöld
Maximális vonalvastagság 3 mm
Hőálló max. 200 °C
UV-álló igen
vízálló igen
Tartalom 50 ml
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem
Termék fajtája Lakk toll

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085180 GR
EAN / GTIN 048615966588
Gyártó száma 110202

Leírás

Kivitel:

Tubusos feliratozó 3 mm acélgolyós heggyel. Sűrűn folyó festék. Hőálló 200 °C-ig.

Felhasználás:

Minden felület (nedves, revés, érdes, rozsdás, olajos, forró...) jelöléséhez, UV- és vízálló.
Feliratozásnál a tubus hegyét a munkadarabra kell nyomni (az acélgolyó nyit) és enyhe nyomást kell gyakorolni a tubusra (egyenletes festékkifolyás).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz