Jelölőtoll, Szín: B

Cikkszám: 085130 B
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 013 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése edding 3000
Maximális vonalvastagság 3 mm
Minimális vonalvastagság 1,5 mm
Szín kék
gyorsan szárad igen
vízálló igen
utántölthető igen
Termék fajtája Jelölőtoll

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085130 B
EAN / GTIN 4004764007981
Gyártó száma 4-3000-003 BLAU

Leírás

Kivitel:

edding 3000, kerek hegy, vonalvastagság kb. 1,5 − 3 mm.

Felhasználás:

Szinte minden anyag, akár fém, üveg, műanyag feliratozásához.